Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
03400
03400.158.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou BSW BS ≈1083 Oceľ Nelegovaná Gr.R 5/8X2.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.R
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
60 mm
Trieda
Gr.R
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Britský standard Whitworth
Závitov na palec
11
Info
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
Rozměry se mohou lišit v závislosti na dostupnosti.
Rozmery
A
0.101
F
0.417
L (mm)
60
LT (min.)
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈1083
Čísla materiálu
Položka č.
03400.158.060
EAN
8715492110480
UBB
950351301789
UNSPSC
31161620