text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou BSW BS ≈1083 Mosadz Cu2 5/16X5/8

technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 16 mm
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Mosadz
Technický materiál Cu2
Smer závitu Pravý
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 18
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
  • V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.

Rozmery

A 0.525
F 0.218
L (mm) 16

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Položka č. 46210.079.016
EAN 8715492842015
UBB 950351751082
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.