text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou BSW BS ≈1083 Mosadz Cu2 1/4X2 Inch

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 50 mm
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Mosadz
Technický materiál Cu2
Smer závitu Pravý
Závit Britský standard Whitworth
Závitov na palec 20
Info
  • Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen. Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
  • V závislosti na dostupnosti se mohou rozměry lišit.

Rozmery

A 0.445
F 0.176
L (mm) 50

Normy

BS ≈1083

Čísla materiálu

Položka č. 46210.063.050
EAN 8715492841971
UBB 950351750902
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.