text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M24X70

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 70 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu.
  • Po galvanizacI nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné).nadrozměrný DIN 933

Rozmery

d-D M24
k 15
L (mm) 70
P 3
s 36

Normy

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 01430.240.070
EAN 8715492412805
UBB 950351212192
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.