text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 933 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M14X40

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 40 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • Velké pozinkované šrouby a vruty jsou vyráběny se standardní třídou tolerance závitů 6g před nanesením povrchu.
  • Po galvanizacI nebudou pasovat do standardních matic nebo závitových otvorů s třídou tolerance 6H. Vhodné matice jsou opatřeny závitem třídy 6AZ (nadměrné).nadrozměrný DIN 933

Rozmery

d-D M14
k 8.8
L (mm) 40
P 2
s 22

Normy

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 01430.140.040
EAN 8715492412393
UBB 950351210527
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.