text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M36X130

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer M36
Dĺžka 130 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
  • Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
  • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.nadrozměrný

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 84
b (min.): L200mm 97
b (min.): L≤125mm 78
d-D M36
k 22.5
L (mm) 130
P 4
s 55

Normy

NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 01420.360.130
EAN 8715494504676
UBB 500621740603
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.