text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X65


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 65 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
DIN 931
ISO 4014

Čísla materiálu

Položka č. 04100.160.065
EAN 8715492114945
UBB 952351251279
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.