text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M14X90

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 90 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
  • Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
  • Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.nadrozměrný

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 90
P 2
s 22

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 01420.140.090
EAN 8715492411242
UBB 954351341761
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.