Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01420
01420.140.070
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou a zväčšeným závitom DIN 931 Oceľ Zinkované ponorením 8.8 M14X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
70 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
U žárově zinkovaných šroubů se ZVĚTŠENÝM závitem je zinková vrstva aplikována NA závit normálních rozměrů, takže PO zinkování již závit těchto šroubů neodpovídá ISO-metrickému lícování, nýbrž je tlustší, proto je nazýván ZVĚTŠENÝ.
Šrouby neodpovídají běžnému lícování závitů a nelze je použít např. do běžných závitových otvorů.
Odpovídající ZVĚTŠENÉ matice jsou vyrobeny s rozměry PO zinkování o cca 0,3 mm většími, čímž dokonale lícují s těmito šrouby.nadrozměrný
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
01420.140.070
EAN
8715492411228
UBB
954351341506
UNSPSC
31161620