text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a šesťhrannou maticou DIN 601/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M5X20

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 20 mm
Trieda 4.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L200mm 35
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
m 4
P 0.8
s 8

Normy

DIN 601/555
NEN 102/697
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402

Čísla materiálu

Položka č. 08200.050.020
EAN 8717077056190
UBB 500645152868
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.