Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
08200
08200.200.200
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou a šesťhrannou maticou DIN 601/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M20X200
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
200 mm
Trieda
4.6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
200
m
16
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
601/555
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
Čísla materiálu
Položka č.
08200.200.200
EAN
8715492552617
UBB
950351102120
UNSPSC
31161620