text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a šesťhrannou maticou DIN 601/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 4.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 40 mm
Trieda 4.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
m 10
P 1.75
s 19

Normy

ISO ≈4016/4033
NEN 102/697
NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555

Čísla materiálu

Položka č. 08200.120.040
EAN 8715492551559
UBB 950351093626
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.