text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou a šesťhrannou maticou DIN 601/555 Oceľ Pozinkované 4.8 M12X110

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 110 mm
Trieda 4.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 110
m 10
P 1.75
s 19

Normy

NF E25-115-1/E25-402
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NEN 102/697

Čísla materiálu

Položka č. 08200.120.110
EAN 8715492551672
UBB 950351094798
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.