text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka sošesťhrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M24X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Ocel (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 90 mm
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Ocel (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
  • Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
  • V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
  • Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
k 15
L (mm) 90
P 3
s 36

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 08750.240.090
EAN 8715492564030
UBB 950351670977
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.