text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka sošesťhrannou hlavou pre tlakové nádoby apod. ISO 4014 Ocel (AD-W7) Nelegovaná 5.6 M20X180

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 180 mm
Trieda 5.6
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Ocel (AD-W7)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Speciální vlastnosti šroubů s šestihrannou hlavou pro tlakové nádoby apod.:
  • Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, přetlacích max. 40 bar a rozměrech do M30 (včetně). Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a DIN 267-13.
  • V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
  • Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pro tlakové nádoby

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 180
P 2.5
s 30

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 08750.200.180
EAN 8715492564009
UBB 952351298148
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.