Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07260
07260.096.044
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC séria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované 3/8X1.3/4
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/8 Inch
Dĺžka
1.3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM A574
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Mechanicky pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
A
0.5625
H
0.375
J
0.3125
LT (min.)
1.25
Závitov na palec
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
07260.096.044
EAN
8715492082008
UBB
951351575687
UNSPSC
31161605