text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X4 Inch

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304

technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 4 Inch
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse

Rozmery

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Závitov na palec 13

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 51056.127.101
EAN 8715493244757
UBB 953351502646
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.