text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X3/8

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 3/8 Inch
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse

Rozmery

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Závitov na palec 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 51056.063.009
EAN 8715493244153
UBB 952351827631
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.