text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná NO.6X1 Inch

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer NO.6
Dĺžka 1 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Č. 6
Závitov na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 07212.035.025
EAN 8715492080400
UBB 953351861778
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.