text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom MF/MEF DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M8X1,00X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 35 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1
s 6

Normy

BS 4168-1
ISO 12474
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07040.080.035
EAN 8715492054227
UBB 952351306222
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.