text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom MF/MEF DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M12X1,50X40


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 40 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 40
P 1.5
s 10

Normy

ISO 12474
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 07040.120.040
EAN 8715492054487
UBB 952351307477
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.