text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom MEF DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M12X1,25X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický extra jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.25
s 10

Normy

NEN 1241
ISO 12474
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07041.120.050
EAN 8715492055118
UBB 952351313079
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.