text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.