text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 60 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Normy

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.