text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M8X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 30 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Rozmery

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Normy

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07025.080.030
EAN 8715494221108
UBB 500505536556
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.