Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07025
07025.060.050
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
50 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
Rozmery
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
07025.060.050
EAN
8715494220958
UBB
500505535079
UNSPSC
31161605