text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 25 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Normy

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 07025.060.025
EAN 8715494220903
UBB 500505534577
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.