Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07025
07025.040.020
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M4X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
20 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
Rozmery
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
20
P
0.7
s
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07025.040.020
EAN
8715494213011
UBB
500505532001
UNSPSC
31161605