Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07025
07025.200.120
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M20X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
120 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
Rozmery
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Plný závit L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
120
P
2.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07025.200.120
EAN
8715494213400
UBB
500505544220
UNSPSC
31161605