text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M14X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 80 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.

Rozmery

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 80
P 2
s 12

Normy

DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07025.140.080
EAN 8715494213158
UBB 500505541747
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.