Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07160
07160.080.065
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
65 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
65
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
07160.080.065
EAN
8715492071712
UBB
951351666270
UNSPSC
31161605