text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 25 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.