text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M16X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 55 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 55
P 2
s 14

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 07160.160.055
EAN 8715492072658
UBB 950351453093
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.