Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07160
07160.120.130
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Diameter
M12
Length
130 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Rozmery
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
130
P
1.75
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
07160.120.130
EAN
8715492072337
UBB
952351362720
UNSPSC
31161605