text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M8X70

Specyfikacje

Priemer M8
Dĺžka 70 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Wymiary

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Normy

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.