text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M5X10

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 10
P 0.8
s 4

Normy

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07170.050.010
EAN 8715492073815
UBB 950351456229
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.