Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07060
07060.050.055
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M5X55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
55 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
55
P
0.8
s
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
07060.050.055
EAN
8715492056160
UBB
952351129509
UNSPSC
31161605