Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07060
07060.420.120
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M42X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
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
M42
Dĺžka
120 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Plný závit L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
120
P
4.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
07060.420.120
EAN
8715492060525
UBB
952351358603
UNSPSC
31161605