text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M27X140


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M27
Dĺžka 140 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Plný závit L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 140
P 3
s 19

Normy

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07060.270.140
EAN 8715492059703
UBB 952351352259
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.