text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M24X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 70 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Plný závit L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 70
P 3
s 19

Normy

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 07060.240.070
EAN 8715492059352
UBB 950351420258
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.