Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07060
07060.220.150
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M22X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
150 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Plný závit L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
150
P
2.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
07060.220.150
EAN
8715492059208
UBB
950351419367
UNSPSC
31161605