text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M22X130


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Dĺžka 130 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 130
P 2.5
s 17

Normy

DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07060.220.130
EAN 8715492059185
UBB 950351419102
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.