text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 35 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Normy

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 07060.160.035
EAN 8715492058102
UBB 950351413402
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.