text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 200 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 200
P 2
s 12

Normy

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 07060.140.200
EAN 8715492058027
UBB 952351347721
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.