text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X260


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 260 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 260
P 1.75
s 10

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 07060.120.260
EAN 8715492057723
UBB 952351347234
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.