text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 55 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Normy

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 07060.100.055
EAN 8715492057150
UBB 950351409384
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.