MAVE B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.080.010
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
10 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
10
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4762
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
07000.080.010
EAN
8715492044679
UBB
950351371162
UNSPSC
31161605