MAVE B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.040.050
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M4X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
50 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Plný závit L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07000.040.050
EAN
8715492043719
UBB
950351366881
UNSPSC
31161605