Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07000
07000.480.200
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M48X200
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
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
M48
Dĺžka
200 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Plný závit L ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
200
P
5
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
07000.480.200
EAN
8715492049476
UBB
950351397571
UNSPSC
31161605