text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M42X200


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M42
Dĺžka 200 mm
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Plný závit L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 200
P 4.5
s 32

Normy

BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 07000.420.200
EAN 8715492049292
UBB 950351397084
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.